絞り込み
ブランド
  • マブチモーター
  • エスコ(60)
  • 三菱電機(50)
  • 日立産機システム(28)
  • RS PRO(16)
  • 一宮電機(10)
  • 東芝(8)
  • TAMIYA(タミヤ)(7)
  • オーム電機(6)
  • 日東電工(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • 三木プーリ(4)
  • SPARKFUN(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 日本スタンドサービス(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
出力(kW)
  • 0.000089(1)
  • 0.00023(1)
  • 0.00466(1)
  • 0.0138(1)
  • 0.0265(1)
  • 0.0287(1)
  • 0.0296(1)
  • 0.232(1)
  • 0.95(1)
電源
  • 直流(7)
極数
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 9(1)
定格電圧(V)
  • 48(4)
  • DC1.5(1)
  • DC1.5~3.0(1)
  • DC1.5~3.5(1)
  • DC2.5~3.5(1)
  • DC2.8(1)
  • DC3(2)
  • DC4.5~9.6(1)
  • DC5~23(1)
  • DC7.2(1)
  • DC8~21(1)
  • DC10(1)
  • DC10.8~13.2(2)
  • DC12(2)
  • DC18(1)
取付方式
  • タップ(7)
タップ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.000089(1)
0.00023(1)
0.00466(1)
0.0138(1)
0.0265(1)
0.0287(1)
0.0296(1)
0.232(1)
0.95(1)
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(37件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
4,998税込5,498
1個
予約販売
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
7,598税込8,358
1個
予約販売
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123無負荷回転数(min-1[r.p.m])128寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:2.05トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:71適正電圧(V)12適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
6,398税込7,038
1個
予約販売
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67無負荷回転数(min-1[r.p.m])80寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:0.98トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:100適正電圧(V)12
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax取扱説明書(1.3MB)適正負荷(mN・m[gf・cm])20
ブラシ付モータ マブチモーターブラシ付モータマブチモーター
3,198税込3,518
1箱(5個)
7日以内出荷
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0適正電圧(V)12
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
3,500税込3,850
1箱(10個)
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)2.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)14.5消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)1.5~3.5適正電圧(V)2.8適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
3,298税込3,628
1箱(10個)
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)1.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)10消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)2.5~3.5適正電圧(V)3適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
30,534税込33,587
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)350最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400定格回転数(min-1[r.p.m])4600使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.2以下定格トルク(N・m)0.42関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
54,534税込59,987
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)48最大出力(W)1380最大トルク(N・m)11無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450定格回転数(min-1[r.p.m])2700定格出力(W)950保存温度範囲(℃)10~20使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)3.4以下定格トルク(N・m)3.4関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)保存湿度範囲(%RH)30~60使用湿度範囲(%RH)20~60
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
569税込626
1個
6日以内出荷
模型工作に適した小型モーターです。 モーターベース・二段式プーリーが付属します。 RE-260RA(-2670)は、模型や工作用途に適した小型DCモーターで、コンパクトながら安定した回転性能を備えています。RE-260シリーズとして知られ、電子工作やメカトロニクスの入門用途から、ホビー用途まで幅広く活用されています。 本製品には、取り付け用のモーターベースと二段式プーリーが付属しており、ベルト駆動やギアとの組み合わせによる減速機構の構築が容易です。電源電圧範囲は1.5V~3Vで、乾電池2本による駆動などにも対応します。取り扱いやすく、安全性も高いため、学校教材や実験装置などにも広く採用されています。 軸径や外形寸法は標準的なミニモーターと同等で、多くの既製パーツと互換性があり、ユニバーサルマウントや市販の工作キットと組み合わせやすい設計です。プラスチックや木材との組み合わせによる動力ユニットの製作にも適しており、創作性を活かした制作活動に貢献します。
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
42,534税込46,787
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)1050最大トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400定格回転数(min-1[r.p.m])4800使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.0以下定格トルク(N・m)1.3関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
37,200税込40,920
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)880最大トルク(N・m)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950定格回転数(min-1[r.p.m])5300使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.1以下定格トルク(N・m)0.9関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)
汎用モーター