汎用モーター :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)0~+40
シャフト径(Φmm)3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)
モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)8~21
コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)実効モータ:10Vmax
取扱説明書(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。