汎用モーター :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マブチモーターDCモーター
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm)Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm)6 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123 無負荷回転数(min-1[r.p.m])128 寸法(Φmm)32 消費電流(A)適正負荷時:2.05 トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm) 使用電圧範囲(V)10.8~13.2 ギヤ比1:71 適正電圧(V)12 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

マブチモーターDCモーター
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用 厚さ(mm)Dカット部:5.5 シャフト径(Φmm)6 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67 無負荷回転数(min-1[r.p.m])80 寸法(Φmm)32 消費電流(A)適正負荷時:0.98 トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm) 使用電圧範囲(V)10.8~13.2 ギヤ比1:100 適正電圧(V)12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷