下向使用/樹脂成型品/クリーンルーム適用可
用途医療品・食品製造など、金属を使用できない環境下
仕様下向用
トラスコ品番395-0158
材質メインボール・サブボール:ポリアセタール(POM)、ボディー・ボール受け:ポリアセタール(POM)、キャップ・インナーカバー:ポリアセタール(POM)、シール:ポリブチレンテレフタート(PBT)
許容荷重(kg)7
質量(g)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。
・オール樹脂仕様(POM)
・底面に水抜き穴を標準装備
・クリーンパック仕様も対応可能
仕様上向専用
パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。
射出成形型で製作していますので、低コストです。
樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。
ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。
従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B
材質ABS
質量(g)30
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。