防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「焼付塗装 機械」の検索結果
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形
材質(本体)鋳鉄
接続方式片端おねじ
材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)
材質(シャフト)SS400
材質(ワッシャー)SS400
特性耐久性/耐油性
表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合用途防振
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。