防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「加振機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F80
D9
E60
最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14
荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87
使用荷重(N)範囲:120~300
モデルAB
1個
¥74,181
税込¥81,599
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F105
D11
E80
最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25
荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94
使用荷重(N)範囲:250~800
モデルAB
1個
¥92,228
税込¥101,451
98日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F65
D7
E50
最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80
ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6
荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70
使用荷重(N)範囲:50~160
モデルAB
1個
¥61,928
税込¥68,121
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39
B85
H45
C60
G5
J20
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32
最大許容荷重(N)F:200
モデルAU
1個
¥16,907
税込¥18,598
翌々日出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33
B70
H40
C50
G4
J17
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44
最大許容荷重(N)F:100
モデルAU
1個
¥14,722
税込¥16,194
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89
B180
H100
C130
G8
J44
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6
最大許容荷重(N)F:1600
モデルAU
1個
¥56,229
税込¥61,852
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74
B140
H80
C100
G6
J37
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7
最大許容荷重(N)F:800
モデルAU
1個
¥34,668
税込¥38,135
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54
B110
H60
C80
G5
J27
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6
最大許容荷重(N)F:400
モデルAU
1個
¥23,176
税込¥25,494
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39
B85
H45
C60
G5
J20
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32
最大許容荷重(N)F:200
モデルAU
1個
¥16,907
税込¥18,598
欠品中
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33
B70
H40
C50
G4
J17
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44
最大許容荷重(N)F:100
モデルAU
1個
¥14,722
税込¥16,194
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89
B180
H100
C130
G8
J44
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6
最大許容荷重(N)F:1600
モデルAU
1個
¥56,229
税込¥61,852
98日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54
B110
H60
C80
G5
J27
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6
最大許容荷重(N)F:400
モデルAU
1個
¥23,176
税込¥25,494
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74
B140
H80
C100
G6
J37
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
ねじ方向右ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7
最大許容荷重(N)F:800
モデルAU
1個
¥34,668
税込¥38,135
10日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
種別AU
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54
L60
H60
L165
E20
J40.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N28
速度最大許容加速力F:1000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥22,891
税込¥25,180
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89
L100
H100
L1110
E35
J67
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N48
速度最大許容加速力F:3500N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥60,029
税込¥66,032
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39
L50
H45
L155
E12
J31.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N22
速度最大許容加速力F:400N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥15,577
税込¥17,135
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117
L200
H130
L1210
E45
J85
周波数±5°における許容周波数(min-1):440
N80
速度最大許容加速力F:13000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥193,763
税込¥213,139
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93
L120
H105
L1130
E40
J70
周波数±5°における許容周波数(min-1):600
N60
速度最大許容加速力F:6000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥98,781
税込¥108,659
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A150
L300
H160
L1310
E60
J100
周波数±5°における許容周波数(min-1):380
N100
速度最大許容加速力F:27000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥420,771
税込¥462,848
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117
L200
H130
L1210
E45
J85
周波数±5°における許容周波数(min-1):440
N80
速度最大許容加速力F:13000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥193,763
税込¥213,139
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74
L80
H80
L190
E25
J53
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N42
速度最大許容加速力F:2000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥37,423
税込¥41,165
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39
L50
H45
L155
E12
J31.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N22
速度最大許容加速力F:400N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥15,577
税込¥17,135
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93
L120
H105
L1130
E40
J70
周波数±5°における許容周波数(min-1):600
N60
速度最大許容加速力F:6000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥98,781
税込¥108,659
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89
L100
H100
L1110
E35
J67
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N48
速度最大許容加速力F:3500N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥60,029
税込¥66,032
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74
L80
H80
L190
E25
J53
周波数±5°における許容周波数(min-1):800
N42
速度最大許容加速力F:2000N
ねじ方向右ねじ
モデルRST
1個
¥37,423
税込¥41,165
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54
L60
H60
L165
E20
J40.5
周波数±5°における許容周波数(min-1):1200
N28
速度最大許容加速力F:1000N
ねじ方向左ねじ
モデルRST
1個
¥22,891
税込¥25,180
98日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。