防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「EPD」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。
厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。
色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。
設置面のキズ防止に使用
段差の調整やかさ上げする時に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)90
幅(mm)90
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
キズ・音・すべり止めに効果UP↑
耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム
プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに
W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
厚さ(mm)3
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
色黒
粘着剤アクリル系粘着性剤
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。