防振マウント(重量型)ナベヤ7日以内出荷
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。
減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。
スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。
荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。
化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980
計測機用棚明立精機税込¥51,678¥46,980
上面袖板明立精機税込¥41,778¥37,980
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
袖板明立精機税込¥37,378¥33,980
袖板明立精機税込¥28,578~¥25,980~