防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「電動回転機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proアングル防振マウント. RS Proアングルスタッドマウントは、産業用途で小型エンジン又はモータを最適に支持できるように設計されています。焦点化サスペンションとは、機器のあらゆる動きが重心周囲の回転運動に転換されることを意味します。. 特長と利点. 最大静的荷重下の自然周波数は7 Hz、エンジンの回転数が3000 rpmのときに97 %の振動絶縁を実現 設置時のねじれを防止する位置決め機能を備えたアセンブリブラケットは 固定ボルトあり / なし両方の製品を用意
仕様ブレードタイプ = エンジンマウントネジサイズ = M8直径 = 36mm足高さ = 36mm全体の高さ = 54mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 65kgシリーズ = AMV℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります