防振ゴムエスコ翌日出荷
両面筋入り。
材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー コーナー用/4枚エスコ翌日出荷
家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
仕様●サイズ(mm):40×40●厚み(mm):7●入数:4枚●材質:合成ゴム●カラー:茶●家具のがたつき防止に●家具などの転倒・ズレ防止に●がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ 取り付けはとても簡単アズワン品番65-9334-73
滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズエスコ翌日出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ12●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たないアズワン品番65-9333-79
滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズエスコ翌日出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ10●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たないアズワン品番65-9333-78
滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズエスコ翌日出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ16●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たないアズワン品番65-9333-81
防振ゴム(低反発)エスコ当日出荷
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途ドラム式洗濯機等に。材質ブチル系ゴム寸法(mm)91×91×13入数(枚)4耐荷重(kg)120~150
防振ソフトウレタンロール(バンポン)エスコ翌日出荷
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
防振ウレタンロール(バンポン)エスコ翌日出荷
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(黒)エスコ当日出荷
仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。材質PVC、ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)6色ブラック長さ(m)20アズワン品番64-7993-22
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(緑)エスコ7日以内出荷
仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。材質PVC、ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)6色グリーン長さ(m)20アズワン品番64-7993-21
Φ 50/16mmx 50mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:230mm材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)16外径(Φmm)50支持荷重(N)~1100アズワン品番64-7962-54
Φ 50/16mmx 30mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)16外径(Φmm)50ばね定数(N/mm)410支持荷重(N)~1100許容荷重(N)2200アズワン品番64-7962-53
Φ 40/16mmx100mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用材質天然ゴム高さ(mm)100穴径(Φmm)16外径(Φmm)40ばね定数(N/mm)69支持荷重(N)~690許容荷重(N)1400アズワン品番64-7962-52
Φ 40/12mmx 50mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:130N材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~640許容荷重(N)1300アズワン品番64-7962-51
Φ 40/12mmx 30mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:260N材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~690許容荷重(N)1500アズワン品番64-7962-50
Φ 35/12mmx 50mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:110N材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)12外径(Φmm)35支持荷重(N)~490許容荷重(N)1100アズワン品番64-7962-49
Φ 35/12mmx 30mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)35ばね定数(N/mm)190支持荷重(N)~490許容荷重(N)690アズワン品番64-7962-48
Φ 30/12mmx 30mm クッションゴムエスコ翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)30ばね定数(N/mm)118支持荷重(N)~340許容荷重(N)~690アズワン品番64-7962-47
1000mmx5mゴムクッションマットエスコ翌日出荷
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5長さ(m)5幅(m)1
1000mmx2mゴムクッションマットエスコ翌日出荷
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5長さ(m)2幅(m)1
直径40x3mmゴムクッション(4枚)エスコ翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム仕様接着テープ付形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具エスコ翌日出荷
形状吊形寸法H(mm)45接続ねじW3/8寸法B(mm)40寸法C(mm)32接続方式その他寸法T(mm)-材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)たわみ(mm)0.4~2.8ゴム硬度40吊ボルト径W3/8”適合用途防振
100mm 丸型防振マット(4枚)エスコ翌日出荷
マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
材質発泡EVAエスコ品番EA997XD-15寸法(mm)Φ100×13
40x22.4mm 防振ゴムエスコ翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GC-4
31x 18 mm 防振ゴムエスコ翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GC-3
22x 16 mm 防振ゴムエスコ翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GC-2
18x 14 mm 防振ゴムエスコ翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GC-1
20x85mm ボルト(防振ゴム付)エスコ翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
14x64mm ボルト(防振ゴム付)エスコ翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
10x56mm ボルト(防振ゴム付)エスコ翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GB-2形状丸形接続ねじM10接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980
計測機用棚明立精機税込¥51,678¥46,980
上面袖板明立精機税込¥41,778¥37,980
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
袖板明立精機税込¥37,378¥33,980
袖板明立精機税込¥28,578~¥25,980~
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398