防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「2mm」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-14
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)12
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)130
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM5×12mm
最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)
適合用途防振
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
取付ねじ穴サイズ4.0mm
エスコ品番EA949HS-243
形状山形
高さ(mm)22
接続ねじM4
接続方式丸穴
ばね定数(N/mm)(下方向)79
支持荷重(N)(下方向)195
穴サイズ(mm)4
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:130N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~640
許容荷重(N)1300
アズワン品番64-7962-51
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:110N
材質天然ゴム
高さ(mm)50
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)1100
アズワン品番64-7962-49
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)35
ばね定数(N/mm)190
支持荷重(N)~490
許容荷重(N)690
アズワン品番64-7962-48
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-36
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)860
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)30
ばね定数(N/mm)118
支持荷重(N)~340
許容荷重(N)~690
アズワン品番64-7962-47
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用
仕様ばね定数:260N
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)40
支持荷重(N)~690
許容荷重(N)1500
アズワン品番64-7962-50
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)960
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
ナイロンを組み込んだキャンバス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。
材質(ゴム)クロロプレンゴム
仕様許容圧縮応力:0.8N/mm2(2枚重ね値は0.6N/mm2)
エスコ品番EA949HS-276
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
耐磨耗性、強度に優れています。
材質(ゴム)SBR
仕様(許容圧縮応力)1N/mm2
エスコ品番EA949HS-273
寸法(縦×横×高さ)(mm)305×305×20
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
ナイロンを組み込んだキャンバス入りで、荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
材質(ゴム)CR
仕様(許容圧縮応力)1N/mm2
エスコ品番EA949HS-272
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
重ね置きが可能です。
用途エアコンの室外機の脚まわり等
エスコ品番EA997XA-3A
形状角形
寸法(mm)100×100×10
耐荷重(kg)(参考)1mm2:800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×10
特性吸振性
適合用途防振
1個
¥3,550
税込¥3,905
3日以内出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ12●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-79
1枚(60個)
¥720
税込¥792
翌日出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ10●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-78
1枚(60個)
¥540
税込¥594
翌日出荷
。弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ16●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-81
1枚(50個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。