絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
1,454件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(黒) エスコ600mmx 20m ノンスリップクッションマット(黒)エスコ
31,400税込34,540
1巻
7日以内出荷
仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。材質PVC、ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)6ブラック長さ(m)20アズワン品番64-7993-22
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(緑) エスコ600mmx 20m ノンスリップクッションマット(緑)エスコ
31,400税込34,540
1巻
当日出荷
仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。材質PVC、ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)6グリーン長さ(m)20アズワン品番64-7993-21
ゴムバッファー KJ型 ジョー・プリンス竹下ゴムバッファー KJ型ジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ソフトシリコン防振ゴム QKB型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKB型ジョー・プリンス竹下
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKA型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKA型ジョー・プリンス竹下
2,988税込3,287
1個
6日以内出荷
制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
軽量用防振ゴム KXB型 ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXB型ジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個形状置き型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下軽量用防振ゴム KXA型ジョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型 ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型ジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷から72日以内出荷
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラバースプリング KR型 ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型ジョー・プリンス竹下
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形ラバースプリング MC型 ジョー・プリンス竹下吊形ラバースプリング MC型ジョー・プリンス竹下
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ 50/16mmx 50mm クッションゴム エスコΦ 50/16mmx 50mm クッションゴムエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:230mm材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)16外径(Φmm)50支持荷重(N)~1100アズワン品番64-7962-54
Φ 40/12mmx 50mm クッションゴム エスコΦ 40/12mmx 50mm クッションゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:130N材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~640許容荷重(N)1300アズワン品番64-7962-51
Φ 40/12mmx 30mm クッションゴム エスコΦ 40/12mmx 30mm クッションゴムエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:260N材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~690許容荷重(N)1500アズワン品番64-7962-50
Φ 35/12mmx 30mm クッションゴム エスコΦ 35/12mmx 30mm クッションゴムエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)35ばね定数(N/mm)190支持荷重(N)~490許容荷重(N)690アズワン品番64-7962-48
Φ 30/12mmx 30mm クッションゴム エスコΦ 30/12mmx 30mm クッションゴムエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
用途一般機械の防振・緩衝用材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)30ばね定数(N/mm)118支持荷重(N)~340許容荷重(N)~690アズワン品番64-7962-47
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,288税込2,517
1個
4日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション防振ゴム(メネジ・フランジ)イマオコーポレーション
544税込598
1個
4日以内出荷
形状丸形適合用途防振接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
フリックマット85° コクゴフリックマット85°コクゴ
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法(mm)300×300
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
1000mmx5mゴムクッションマット エスコ1000mmx5mゴムクッションマットエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5長さ(m)5幅(m)1
1000mmx2mゴムクッションマット エスコ1000mmx2mゴムクッションマットエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5長さ(m)2幅(m)1
90x60x3mmゴムクッション エスコ90x60x3mmゴムクッションエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム仕様接着テープ付寸法(mm)90×60×3
20x10x3mmゴムクッション(4枚) エスコ20x10x3mmゴムクッション(4枚)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム仕様接着テープ付寸法(mm)20×10×3
直径40x3mmゴムクッション(4枚) エスコ直径40x3mmゴムクッション(4枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム仕様接着テープ付形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
W3/8”/2.2-17.2kg防振吊り金具 エスコW3/8”/2.2-17.2kg防振吊り金具エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/9.0-47.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形寸法H(mm)45接続ねじW3/8寸法B(mm)40寸法C(mm)32接続方式その他寸法T(mm)-材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)たわみ(mm)0.4~2.8ゴム硬度40吊ボルト径W3/8”適合用途防振
マットリング 天然ゴム(一般用) コクゴマットリング 天然ゴム(一般用)コクゴ
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴム コクゴ吊下げ型(小型)防振ゴムコクゴ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
ロスタ RSTモデル 三木プーリロスタ RSTモデル三木プーリ
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷から40日以内出荷
ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリロスタ サスペンションユニット DKモデル三木プーリ
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
ロスタ クランプBRモデル 三木プーリロスタ クランプBRモデル三木プーリ
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
ロスタ DR-Sモデル 三木プーリロスタ DR-Sモデル三木プーリ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ロスタ サスペンションユニット DOモデル 三木プーリロスタ サスペンションユニット DOモデル三木プーリ
9,098税込10,008
1個
13日以内出荷

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置