絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
1,454件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10x30mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-29形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)350支持荷重(N)(下方向)1200材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)適合用途防振
M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10x25mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-28形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
300x300x 8mm 防振パッド(B型) エスコ300x300x 8mm 防振パッド(B型)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 ナイロンを組み込んだキャンバス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。 B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。
材質(ゴム)クロロプレンゴム仕様許容圧縮応力:0.8N/mm2(2枚重ね値は0.6N/mm2)エスコ品番EA949HS-276寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
305x305x20mm 防振パッド(キャンバスなし) エスコ305x305x20mm 防振パッド(キャンバスなし)エスコ
7,050税込7,755
1個
欠品中
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 耐磨耗性、強度に優れています。
材質(ゴム)SBR仕様(許容圧縮応力)1N/mm2エスコ品番EA949HS-273寸法(縦×横×高さ)(mm)305×305×20
300x300x 8mm 防振パッド(キャンバス入り) エスコ300x300x 8mm 防振パッド(キャンバス入り)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 ナイロンを組み込んだキャンバス入りで、荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
材質(ゴム)CR仕様(許容圧縮応力)1N/mm2エスコ品番EA949HS-272寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
300x300x 8mm 防振パッド(キャンバスなし) エスコ300x300x 8mm 防振パッド(キャンバスなし)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
材質(ゴム)CRエスコ品番EA949HS-271寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコM10x25mm/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-27形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)1230材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)適合用途防振
109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ109mm エアダンパー(ハイブリッド式)エスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ109mm エアダンパー(ハイブリッド式)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用エスコ品番EA949HS-262形状その他高さ(mm)55接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)30支持荷重(N)(下方向)150~310穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ70x 29mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-255形状吊形高さ(mm)29接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)1100支持荷重(N)(下方向)2550穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ54x 23mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-254形状吊形高さ(mm)23接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)785支持荷重(N)(下方向)1750穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ45x 17mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-253形状吊形高さ(mm)17接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)585支持荷重(N)(下方向)1050穴サイズ(mm)14材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ35x 14mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-252形状吊形高さ(mm)14接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)480支持荷重(N)(下方向)685穴サイズ(mm)11材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ23x 11mm [吊下げ型]防振ゴムエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-25形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)290支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
M10/40mm [山形]防振ゴム エスコM10/40mm [山形]防振ゴムエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM10エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M8/30mm [山形]防振ゴム エスコM8/30mm [山形]防振ゴムエスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM8エスコ品番EA949HS-246形状山形高さ(mm)30接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)(下方向)98支持荷重(N)(下方向)290材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M4/22mm [山形]防振ゴム エスコM4/22mm [山形]防振ゴムエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
取付ねじ穴サイズ4.0mmエスコ品番EA949HS-243形状山形高さ(mm)22接続ねじM4接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)79支持荷重(N)(下方向)195穴サイズ(mm)4材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコM12x45mm/65mm [丸形]ストッパーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-215高さ(mm)65ねじサイズM12×45mm
M8x25mm/35mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/35mm [丸形]ストッパーエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-212高さ(mm)35ねじサイズM8×25mm
M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー エスコM12x35mm/45mm [丸形]ストッパーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-204高さ(mm)45ねじサイズM12×35mm
M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/36mm [丸形]ストッパーエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36ねじサイズM8×25mm
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-20形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)140支持荷重(N)(下方向)300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)適合用途防振
M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコM6/15mm [軽量用]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)31支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振
M4/11mm [軽量用]防振ゴム エスコM4/11mm [軽量用]防振ゴムエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4エスコ品番EA949HS-194形状丸形高さ(mm)11接続ねじM4接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)21支持荷重(N)25材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)34適合用途防振
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-19形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、59(X方向)適合用途防振
M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-18形状丸形高さ(mm)27接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)93支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M12/60mm [V形]防振ゴム エスコM12/60mm [V形]防振ゴムエスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12エスコ品番EA949HS-173形状V形高さ(mm)60接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)370支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向)適合用途防振
M12/45mm [V形]防振ゴム エスコM12/45mm [V形]防振ゴムエスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12エスコ品番EA949HS-172形状V形高さ(mm)45接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)230支持荷重(N)(下方向)440材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
ねじサイズM16×13mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
M12/50mm [丸形]防振ゴム エスコM12/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)1030支持荷重(N)(下方向)3900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)適合用途防振
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-15形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振
M10/54mm [丸形]防振ゴム エスコM10/54mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-146形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-145形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置