絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
1,453件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングブロックMB型 ナベヤレベリングブロックMB型ナベヤ
34,980税込38,478
1個
32日以内出荷
防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤフレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSFナベヤ
1,490税込1,639
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)ステンレススチール付属品ナット2個、ワッシャー2個ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRSV ナベヤレベリングエレメント BNRSVナベヤ
7,698税込8,468
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNRV ナベヤレベリングエレメント BNRVナベヤ
7,198税込7,918
1個
47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNVS ナベヤレベリングエレメント BNVSナベヤ
3,798税込4,178
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNR ナベヤレベリングエレメント BNRナベヤ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNV ナベヤレベリングエレメント BNVナベヤ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ正方形RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤレベリングエレメントBNSH/BNSHAナベヤ
4,890税込5,379
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)角型防振ゴムTOZEN(トーゼン)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型)TOZEN(トーゼン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリングTOZEN(トーゼン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマット用プレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
防振ゴム単品 TOZEN(トーゼン)防振ゴム単品TOZEN(トーゼン)
289税込318
1個
4日以内出荷
マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)マルチ型防振ユニットTOZEN(トーゼン)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
ウルトラパッド 昭和電線ウルトラパッド昭和電線(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
セルダンパーEX 小型冷蔵庫用 八幡ねじセルダンパーEX 小型冷蔵庫用八幡ねじ
5,498税込6,048
1パック(16個)
翌々日出荷
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。厚さ(mm)10材質ウレタンエラストマータイプ小型冷蔵庫用
ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型ニッタ化工品
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ダイヤマウントP1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントP1000型ニッタ化工品
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。
用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床硬さ(デュロメータA)60
ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントU2000型ニッタ化工品
759税込835
1個
7日以内出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 狭い空間に容易に挿入取り付けができます。
用途一般産業用機械、軽重量機械接続方式その他適合用途防振
中量マウント ナベヤ中量マウントナベヤ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
エアー源不要、メンテナンス不要。 軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。 水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。 扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm) 積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。
材質(ねじ部)真鍮材質(ケース)黒色ABS樹脂材質(スプリング)ステンレス材質(防振ゴム)粘弾性材RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ)ナベヤ
49,980税込54,978
1個
27日以内出荷
機械と基礎を固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート ナベヤ防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレートナベヤ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
材質A5052付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート ナベヤ防振マウント(軽量型BML用)用取付プレートナベヤ
739税込813
1個
3日以内出荷
材質SUS304付属品皿小ねじ M6×10RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)ナベヤ
49,980税込54,978
1個
27日以内出荷
機械とマウントを固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)ナベヤ
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷から27日以内出荷
機械と基礎を固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)ナベヤ
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷から27日以内出荷
機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Fタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Fタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
大きな耐荷重性能を有しています。 精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Eタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BSRoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Dタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Dタイプ)ナベヤ
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Cタイプ)ナベヤ
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Bタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Bタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BORoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Aタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Aタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(中量型) ナベヤビルトイン防振マウント(中量型)ナベヤ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(プレート)SPHC材質(ボルト)SWRCHIORRoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(重量型) ナベヤ防振マウント(重量型)ナベヤ
18,900税込20,790
1個
7日以内出荷
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
サンパット 十川ゴムサンパット十川ゴム
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
種別AU
ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル三木プーリ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル三木プーリ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
種別ESL
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル三木プーリ
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
種別BR
ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル三木プーリ
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
種別BR

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置