絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
1,453件中 1,4411,453
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲルチップ (チップ状防振材) ケニスゲルチップ (チップ状防振材)ケニス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
幅(mm)10長さ(m)1
ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
319税込351
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ寸法s(mm)2色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、パラボラ形/メネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
329税込362
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端めねじ寸法s(mm)2色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
499税込549
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159税込175
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
199税込219
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF ナベヤフレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBFナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム BRIDGESTONE(ブリヂストン)防振ゴムBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ロスタ防振マウント Vモデル 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル三木プーリ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。専用設計の Vモデルです。比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
空気ばね 倉敷化工空気ばね倉敷化工
869税込956
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置