防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「加振機」の検索結果

防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機 材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ 段数1 接続方式その他 常用圧力(MPa)0.5 プレート付き 最大使用圧力(MPa)0.7 材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F80 D9 E60 最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100 ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14 荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87 使用荷重(N)範囲:120~300 モデルAB
1個
74,181 税込81,599
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F105 D11 E80 最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100 ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25 荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94 使用荷重(N)範囲:250~800 モデルAB
1個
92,228 税込101,451
98日以内出荷

ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ 動画あり
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F65 D7 E50 最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80 ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6 荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70 使用荷重(N)範囲:50~160 モデルAB
1個
61,928 税込68,121
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39 B85 H45 C60 G5 J20 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32 最大許容荷重(N)F:200 モデルAU
1個
16,907 税込18,598
翌々日出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33 B70 H40 C50 G4 J17 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44 最大許容荷重(N)F:100 モデルAU
1個
14,722 税込16,194
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89 B180 H100 C130 G8 J44 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6 最大許容荷重(N)F:1600 モデルAU
1個
56,229 税込61,852
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74 B140 H80 C100 G6 J37 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7 最大許容荷重(N)F:800 モデルAU
1個
34,668 税込38,135
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54 B110 H60 C80 G5 J27 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6 最大許容荷重(N)F:400 モデルAU
1個
23,176 税込25,494
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39 B85 H45 C60 G5 J20 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32 最大許容荷重(N)F:200 モデルAU
1個
16,907 税込18,598
欠品中

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33 B70 H40 C50 G4 J17 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44 最大許容荷重(N)F:100 モデルAU
1個
14,722 税込16,194
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89 B180 H100 C130 G8 J44 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6 最大許容荷重(N)F:1600 モデルAU
1個
56,229 税込61,852
98日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54 B110 H60 C80 G5 J27 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向左ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6 最大許容荷重(N)F:400 モデルAU
1個
23,176 税込25,494
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74 B140 H80 C100 G6 J37 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 ねじ方向右ねじ 動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7 最大許容荷重(N)F:800 モデルAU
1個
34,668 税込38,135
10日以内出荷

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
種別AU
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54 L60 H60 L165 E20 J40.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N28 速度最大許容加速力F:1000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
22,891 税込25,180
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89 L100 H100 L1110 E35 J67 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N48 速度最大許容加速力F:3500N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
60,029 税込66,032
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39 L50 H45 L155 E12 J31.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N22 速度最大許容加速力F:400N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
15,577 税込17,135
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117 L200 H130 L1210 E45 J85 周波数±5°における許容周波数(min-1):440 N80 速度最大許容加速力F:13000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
193,763 税込213,139
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93 L120 H105 L1130 E40 J70 周波数±5°における許容周波数(min-1):600 N60 速度最大許容加速力F:6000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
98,781 税込108,659
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A150 L300 H160 L1310 E60 J100 周波数±5°における許容周波数(min-1):380 N100 速度最大許容加速力F:27000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
420,771 税込462,848
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A117 L200 H130 L1210 E45 J85 周波数±5°における許容周波数(min-1):440 N80 速度最大許容加速力F:13000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
193,763 税込213,139
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74 L80 H80 L190 E25 J53 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N42 速度最大許容加速力F:2000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
37,423 税込41,165
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A39 L50 H45 L155 E12 J31.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N22 速度最大許容加速力F:400N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
15,577 税込17,135
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A93 L120 H105 L1130 E40 J70 周波数±5°における許容周波数(min-1):600 N60 速度最大許容加速力F:6000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
98,781 税込108,659
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A89 L100 H100 L1110 E35 J67 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N48 速度最大許容加速力F:3500N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
60,029 税込66,032
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A74 L80 H80 L190 E25 J53 周波数±5°における許容周波数(min-1):800 N42 速度最大許容加速力F:2000N ねじ方向右ねじ モデルRST
1個
37,423 税込41,165
10日以内出荷

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A54 L60 H60 L165 E20 J40.5 周波数±5°における許容周波数(min-1):1200 N28 速度最大許容加速力F:1000N ねじ方向左ねじ モデルRST
1個
22,891 税込25,180
98日以内出荷

RS Pro 防振 最初に、この少し控えめな防振のフィートは適度に簡単に見るかもしれない。ただし、この丸型防振マウントの性能は、世界中の多くのユーザーに認められています。メーカーでは、椅子用のゴム脚、ゴム製家具脚、防振マシンレジューサ、ドアバンパーなど、商業用途や家庭用途に適した RS Pro 防振マウントを自信を持って導入しています。汎用性に優れたゴム製マウントは、振動の吸収、絶縁、騒音の防止に最適なソリューションです。各種マウントを取り揃えており、大規模な産業用機械のインフラストラクチャに関する懸念に対応するために適用します。表面に接触している製品のマウントを使用することで、動作の制限や騒音を確実に抑えることができます。これらの黒いゴムのための寿命は例外的、これは長期投資であることを意味する。防振マウントは、床や機械だけでなく、負傷の可能性から人々を保護します。メーカーの扱う製品は、高額な代金を支払うことなくトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、エンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このゴムの最大連続温度は 50 C です この防振装置の最大断続温度は 70 C です ゴムは ROHS 及び WEE に準拠しています 50 個の防振マウントがバッグに収められています 最小動作温度は -30 C です 最大動作温度は +70 C です この合成ゴムは、簡単に取り付けることができます 長寿命 汎用用途(商用及び家庭用) エンジニアによってレビューされます 熱可塑性加硫( TPV )製 用途 産業用機械に使用されています 家具の脚(テーブル、椅子) ドアバンパ 洗濯機 この防振マウントは、硬木床を保護します よくある質問 防振マウントはどのように機能しますか? このマウントは振動を遮断することで機能し、最終的にはノイズを軽減して衝撃負荷から保護します。
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 20mm足高さ = 10mm全体の高さ = 15.5mmフット形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング