ホワイトボード :「アルミ ウエイト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 取扱説明書(2.3MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷