ホワイトボード行動予定 ホーローコクヨ当日出荷から翌々日出荷
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
板面/ホーロー
板面芯材/ペーパーコア
罫線色/ダークグレー
材質(表面)ホーロー材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)質量(kg)3.6区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズグリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)66繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定コクヨ当日出荷から3日以内出荷
裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。
サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ罫行動予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応