ホワイトボード クリエイティブボード CB+ 壁掛けタイププラス(VISION)12日以内出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。<br />思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。<br />独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。<br />本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。<br />直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。<br />本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。<br />板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。<br />板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。<br />板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)、壁掛け専用バー材質フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、板面=PET質量(kg)23色ホワイトタイプ壁掛けタイプ消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1691×173×1124(カメラ使用時 1277)インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)関連資料準備ガイド(0.64MB) 安全上のご注意(3.87MB)繰り返し・詰め替え対応