テンプレートとは、製図用具のひとつで、プラスチックの板に図形や文字などの形をくりぬいてあります。曲げても折れないように、弾力性が高いIR樹脂を使っていること、緑などの目にやさしい色が使われていることが特長です。設計、製図などの用途で使用され、紛失防止のためのリング穴が付いています。大小さまざまなサイズの円のみのテンプレートから、円、三角、四角、矢印などの多様な図形のテンプレート、英数字記号のみのテンプレートまでいろいろ。字消板は、消したい箇所だけを消せるように、さまざまな形の穴があいているテンプレートです。コンパクトなカードサイズの3枚セットもあります。
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。
長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
円35~50mm 7穴、 円周R9~R55mm 16種
種類円・円周
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)115×230×1
アズワン品番65-0405-65
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
設計技術者、デザイナーなどのプロから一般ビジネスマンまで、幅広いニーズに応えるテンプレートです。
材質ブチレート
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)168×140
直径(Φmm)1~36
種類円周
穴数39
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
エッジ付
Φ0.5~10mm、 76穴
種類極小円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)78×156×1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。