サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。