製図テンプレート :「分度器 定規」の検索結果
テンプレートとは、製図用具のひとつで、プラスチックの板に図形や文字などの形をくりぬいてあります。曲げても折れないように、弾力性が高いIR樹脂を使っていること、緑などの目にやさしい色が使われていることが特長です。設計、製図などの用途で使用され、紛失防止のためのリング穴が付いています。大小さまざまなサイズの円のみのテンプレートから、円、三角、四角、矢印などの多様な図形のテンプレート、英数字記号のみのテンプレートまでいろいろ。字消板は、消したい箇所だけを消せるように、さまざまな形の穴があいているテンプレートです。コンパクトなカードサイズの3枚セットもあります。
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。
外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。
内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。
中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。
回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。
高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。
回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。
回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。
サークル上のクロスラインは円の中心になります。
中心位置は拡大レンズになっています。
表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。
外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。