絞り込み
ブランド
  • 共栄プラスチック(4)
  • ドラパス(4)
  • バンコ(1)
測定範囲(mm)
  • 20
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 150(33)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 180(6)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(39)
  • 310(2)
  • 360(8)
  • 450(9)
  • 500(9)
  • 600(6)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタクリル直線定規 共栄プラスチックメタクリル直線定規共栄プラスチック
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
R-PET直線定規 共栄プラスチックR-PET直線定規共栄プラスチック
139税込153
1本
当日出荷から4日以内出荷
衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。
材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
方眼直定規(Sタイプ) ドラパス方眼直定規(Sタイプ)ドラパス
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
LR左右利き手対応定規 共栄プラスチックLR左右利き手対応定規共栄プラスチック
299税込329
1本
当日出荷
右利きと左利き両方の利き手に対応した定規。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリ。 用紙の端から簡単に寸法を測ることができる。回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。 逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。 不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。アンダーライン効果 メモリ印字の上から特殊クリアマット素材でコーティングしているのでメモリが消えにくい。 両面に抗ウイルス・抗菌加工を施し、安心安全のニーズにお応えしています。 定規全面に滑り止め加工を施しているため、紙のカッティング作業などに便利。 メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。 丈夫で長持ちする高硬度アクリルを使用し、コーティング材がさらに硬度を高めています。 もちろん安心安全の純日本製定規です。
材質アクリル樹脂仕様特殊コーティング加工
ガラス棒 ドラパスガラス棒ドラパス
289税込318
1本
当日出荷から6日以内出荷
方眼カッティング定規 バンコ方眼カッティング定規バンコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。
厚さ(mm)3
ラインスケール(罫線入) ドラパスラインスケール(罫線入)ドラパス
269税込296
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製ドラパス
369税込406
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。厚さ(mm)3
交通標識直線定規 共栄プラスチック交通標識直線定規共栄プラスチック
139税込153
1本
4日以内出荷
交通標識のイラストが入った、交通標識直線定規。交通標識のイラストが入った直線定規です。表面は15種類の交通標識イラストが、裏面には信号機の説明があります。5cmごとに目盛の数字の色が赤色になっているので寸法を読み取りやすくなっています。
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製測定範囲(cm)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×210×1.0
定規