建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°
製図範囲(mm)426×600
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)
付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)
寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)
質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)
外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)
傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)
製図範囲(mm)426×600
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
用途二級の木造家屋に
厚さ(mm)3
サイズ(cm)20
規格20cm
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。
角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。
T定規、平行定規と併用してください。
建築設計には必携の用具です。
グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
厚さ(mm)3
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。