イラスト・写真等の原画を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。倍率を決めたら、原画をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。
用途イラスト、絵画、図面などの拡大、縮小に使用する伸縮自在器
付属品Φ2.0mm芯4本とクランプ
材質本体:アルミ
寸法(mm)423×55×35
質量(g)211
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。