定規 :「平行定規」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス平行定規
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式 付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚 寸法(mm)510×685 質量(kg)2.5 調整範囲(mm)(基線)±5 スタンド傾斜角度6.5°・9° スケールレバー式固定 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600 作図範囲(mm)422×600
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース 範囲(mm)スケール傾斜:±8 スケールフロート量:5mm
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ 寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ) 質量(kg)3.7±10% 範囲(mm)スケール傾斜:±8/600 スケールフロート量:5mm 傾斜角度(°)図板:1、5 作図範囲(mm)405X600
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9° 製図範囲(mm)426×600
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ) 外形寸法(mm)505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板) 製図範囲(mm)426×600
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

共栄プラスチックヘイコウのものさし33cm
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし33cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛 材質(本体)アクリル樹脂製 測定範囲(cm)33 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×330×3.0
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますから、あらゆる角度と勾配を求めることができます。角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。T定規、平行定規と併用してください。建築設計には必携の用具です。グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。
用途二級の木造家屋に 厚さ(mm)3 サイズ(cm)20 規格20cm
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷

平行定規の下に入り込まない3mm厚、厚い三角定規でタイムロスを防ぎましょう。 ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)3
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。 厚さ(mm)3
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチック方眼定規30cm
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製 目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛) 測定範囲(cm)横30×縦35(3×3方眼) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×310×2.0
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチック方眼定規20cm
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製 目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛) 測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

42-550 UHOLABO ベスト定規 UHOLABO(ウホラボ) 動画あり
UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO ベスト定規
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2 材質(本体)アクリル
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

42-551 ドラパス ベスト定規 light ドラパス 動画あり
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8 材質(本体)ポリカーボネート
1本
799 税込879
6日以内出荷

共栄プラスチック方眼定規15cm
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製 目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛) 測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済みPETボトルから再生された樹脂を原料として使用 目盛り面の斜めカット部はもちろん、本体平面部のつなぎを曲面で構成することで目盛りが見やすいように配慮しました。 定規後端を押すと前端が持ち上がり、定規を取り上げやすくしました。 平行線が引きやすい方眼目盛り入りです。 材質/再生PET 外寸法320X45(T2.5)
外寸法(mm)320×45 寸法(cm)目盛サイズ/30
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレイムジャパン直定規
A4ノートの端まで線が引ける余白目盛側と長さが測りやすい0スタート側と図形や平行線が書きやすい方眼目盛が使いやすく便利な定規です。
仕様名前シール付
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡製で軽く(二等辺240g・長三角270g)厚みが(7mm)あります。通常の使い方も出来ますが、片面固定用(ゴム磁石付)・片面潤滑用(滑りシール付)になっており、片方固定して、片方の定規を滑らすことにより、平行線などを作図する時に便利です。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。 厚さ(mm)2
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチックヘイコウのものさし16cm
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし16cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛 材質(本体)アクリル樹脂製 測定範囲(cm)16 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×160×2.0
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ピックアップ定規
つまみやすいピックアップ機能(表面):机に置いた定規を簡単に持ち上げることができます。 平行線が引ける固定機能(裏面):厚紙やデスクマットの端に引っかければ簡単に平行線を引 けます。 ゼロスタート目盛(片側のみ):固定機能付きの裏面は、引っ掛けた位置と目盛りのゼロの位置が重なるので、端からの長さが測りやすく、便利にご使用いただけます。
材質アクリル製
1本
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)