直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
「測定範囲(mm)」から絞り込む
20(9)
100(4)
150(33)
170(4)
180(6)
300(38)
360(8)
450(9)
500(9)
600(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。