絞り込み
ブランド
  • ドラパス(8)
  • 共栄プラスチック(7)
  • クツワ(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • コクヨ(3)
  • レイメイ藤井(3)
  • クラウン[事務用品](1)
  • サクラクレパス(1)
  • シンワ測定(1)
  • サンフレイムジャパン(1)
測定範囲(mm)
  • 150
  • 20(9)
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 180(6)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(39)
  • 310(2)
  • 360(8)
  • 450(9)
  • 500(9)
  • 600(6)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
特価
本日1月7日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
20(9)
100(4)
130(1)
150
160(3)
170(4)
175(1)
180(6)
190(2)
200(1)
220(1)
250(1)
300(39)
310(2)
360(8)
450(9)
500(9)
600(6)
1000(3)
1500(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]クラウンアクリル直線定規クラウン[事務用品](8件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
直定規 アクリル製 シンワ測定直定規 アクリル製シンワ測定(6件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級 コクヨステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級コクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
ステンレス直定規C型JIS1級 コクヨステンレス直定規C型JIS1級コクヨ(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
先生おすすめ直定規15センチ レイメイ藤井先生おすすめ直定規15センチレイメイ藤井(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
寸法(mm)【45°】121×85×85×1厚、【30°60°】140×121×70×1厚質量(g)19エコマーク認定認定測定範囲(cm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
メタクリル直線定規 共栄プラスチックメタクリル直線定規共栄プラスチック
149税込164
1本
当日出荷から5日以内出荷
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
方眼定規15cm 共栄プラスチック方眼定規15cm共栄プラスチック
139税込153
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
見やすい方眼定規 レイメイ藤井見やすい方眼定規レイメイ藤井(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。 5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。 5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。 辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
R-PET直線定規 共栄プラスチックR-PET直線定規共栄プラスチック
99税込109
1本
当日出荷から4日以内出荷
衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。
材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)アクリル方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ定規 クツワアルミ定規クツワ
309税込340
1本
当日出荷
紙がスパッと切れるアルミ製の定規!雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利カッターなしでも紙がきれいに切れます物の高さや深さを測りやすい端目盛り
用途定規材質アルミニウム質量(g)15測定範囲(cm)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)25×160×1.5
直線定規15cm サクラクレパス直線定規15cmサクラクレパス
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
深さがはかれる0スタートの縦目盛り付です。丈夫で長持ちするアクリル樹脂製です。
材質アクリル樹脂測定範囲(cm)15
たけものさし 共栄プラスチックたけものさし共栄プラスチック(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
本当の定規 15センチ コクヨ本当の定規 15センチコクヨ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。 ・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。 ■こんな方に ・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。 ・道具好きなクリエイティブ層。 ■こんな困りごとに 一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレスサイズ(cm)目盛り:15測定範囲(cm)15外寸法(mm)175×15(t=0.5)外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
スマートルーラー15cm 共栄プラスチックスマートルーラー15cm共栄プラスチック
99税込109
1本
当日出荷
マークや文字がない最もシンプルで最もスマートな定規の形、スマートルーラー15cm。マークや文字など読み取りに必要のないものをすべて省き、使いやすさを考えてデザインされた最もシンプルで最もスマートな定規です。マークや文字が無く受験やテストの時も安心してお使い頂けます。衝撃に強く地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した定規。縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを測ることができます。
クリア材質(本体)PET樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)15、16寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×1.5
算数定規 クツワ算数定規クツワ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。 見やすい大きい数字。 測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。 メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。 子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。 名前シール付。
材質PMMARoHS指令(10物質対応)対応
方眼直定規(Sタイプ) ドラパス方眼直定規(Sタイプ)ドラパス
229税込252
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
直線定規 クツワ直線定規クツワ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。 また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
材質PMMARoHS指令(10物質対応)対応
多機能スケール ML15 ドラパス多機能スケール ML15ドラパス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
直定規 サンフレイムジャパン直定規サンフレイムジャパン
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
A4ノートの端まで線が引ける余白目盛側と長さが測りやすい0スタート側と図形や平行線が書きやすい方眼目盛が使いやすく便利な定規です。
仕様名前シール付
Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm 共栄プラスチックKiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm共栄プラスチック
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つハイグレード定規です。【付加価値の高い機能】目盛り(15cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。※20μは髪の毛の1/9の太さです。右利きと左利き両方の利き手に対応。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避。不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい。安心安全の純日本製。
材質(本体)アルミ製タイプリバーシブル対応左右利き手測定範囲(cm)15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×160×1.6
ヘキサスケール 15cm ドラパスヘキサスケール 15cmドラパス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んであります。 目盛:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 70%再生アクリル材仕様。
幅(mm)64厚さ(mm)4測定範囲(cm)15
スリムカラー定規 レイメイ藤井スリムカラー定規レイメイ藤井
199税込219
1個
当日出荷
場所をとらないスリム幅。1cm間隔に配置したカラーメモリが見やすい。 黒ベース×白(メモリ・数字)のコントラストで視認性が良い。 軽くすべらせ簡単位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。(定規裏面) 5cm毎の大きな丸囲い数字が見やすい。
測定範囲(cm)15材質アクリル製(メタクリル樹脂)ブラック/オレンジ質量(g)60(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×160×2RoHS指令(10物質対応)対応
点線スケール ドラパス点線スケールドラパス
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途直線を引く要領で点線・破線・鎖線を簡単に引くことができます。 30cmのスケールの両サイドには高精度の1/1・1/2の目盛が、15cmの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛がついています。(70%再生アクリル材を使用)
ラインスケール(罫線入) ドラパスラインスケール(罫線入)ドラパス
219税込241
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
0基点定規 快段目盛 SK(新潟精機)0基点定規 快段目盛SK(新潟精機)
399税込439
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)170幅(mm)30厚さ(mm)2.5本体質量(g)10材質AS樹脂
ゼロピタ定規(方眼)ブラック クツワゼロピタ定規(方眼)ブラッククツワ
139税込153
1個
3日以内出荷
スライダーの機能で、ゼロの位置をぴたっと決められます。 角が丸いものの長さを測れます。 ハシ目盛り付、方眼目盛り付。 右利き・左利き両対応目盛り。 特許出願済 実用新案出願済 キッズデザイン賞受賞商品
測定範囲(cm)15材質本体:AS、スライダー:PS質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×168RoHS指令(10物質対応)対応
FUL ペンシルーラー 共栄プラスチックFUL ペンシルーラー共栄プラスチック
1,998税込2,198
1セット(5本)
4日以内出荷から5日以内出荷
FULでワクワクを身につけよう!FUL ペンシルーラー。FULはワクワク。カラフルで明るく遊び心を大切に、「楽しさ」を「楽しい」へ変えることを目指しています。日常にFULとワクワクをお届けします。【ペンシルーラーとは?】カラフルで大きな色鉛筆型の15cm定規です。角が斜めになっているから目盛りが見やすい!3cm幅で手で押さえやすい!全8色のワクワク!FULシリーズとのコーディネートも楽しめます。
材質アクリル寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×30×1.5測定範囲(cm)15
ヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入 ドラパスヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入ドラパス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。幅(mm)64
FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパスFCスケール(FAX・COPYスケール)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
自在勾配定規 ドラパス自在勾配定規ドラパス
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。厚さ(mm)3
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)50厚さ(mm)3本体質量(g)27材質アクリル
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)30厚さ(mm)3本体質量(g)16材質アクリル

定規』には他にこんなカテゴリがあります

直線定規