絞り込み
ブランド
  • ドラパス(3)
  • 共栄プラスチック(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • コクヨ(1)
測定範囲(mm)
  • 600
  • 20(9)
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 150(33)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 180(6)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(39)
  • 310(2)
  • 360(8)
  • 450(9)
  • 500(9)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
特価
本日1月7日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
20(9)
100(4)
130(1)
150(33)
160(3)
170(4)
175(1)
180(6)
190(2)
200(1)
220(1)
250(1)
300(39)
310(2)
360(8)
450(9)
500(9)
600
1000(3)
1500(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]クラウンアクリル直線定規クラウン[事務用品](8件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス直定規C型JIS1級 コクヨステンレス直定規C型JIS1級コクヨ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
シルバーステン直線定規 共栄プラスチックシルバーステン直線定規共栄プラスチック
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
直定規(目盛付)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付)アクリル製ドラパス
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
直定規(目盛付・溝付)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付)アクリル製ドラパス
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途片側に溝引用の溝を加工しています。ガラス棒、金属棒を併用してください。厚さ(mm)3
直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製ドラパス
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。厚さ(mm)3

定規』には他にこんなカテゴリがあります

直線定規