絞り込み
ブランド
  • ドラパス
  • モノタロウ(1)
  • クツワ(25)
  • 共栄プラスチック(22)
  • LION (ライオン事務器)(16)
  • レイメイ藤井(13)
  • SK(新潟精機)(10)
  • コクヨ(9)
  • シンワ測定(8)
  • クラウン[事務用品](7)
  • 三和製作所(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • レモン(3)
  • 大平産業(3)
  • KIHARA(キハラ)(3)
  • 内田洋行(2)
  • エスコ(2)
  • 西敬(イカリボシ)(2)
  • SONIC(ソニック)[文具](2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
測定範囲(mm)
  • 20(4)
  • 100(1)
  • 150(8)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(14)
  • 360(4)
  • 400(1)
  • 450(5)
  • 500(4)
  • 600(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

直線定規 :「ものさし」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ものさし 30cm
  • 物差し
  • 物差し ステンレス
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
20(4)
100(1)
150(8)
160(1)
170(1)
175(1)
180(2)
190(1)
220(1)
250(1)
300(14)
360(4)
400(1)
450(5)
500(4)
600(3)
多機能スケール ML15 ドラパス多機能スケール ML15ドラパス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
おもしろスケール ドラパスおもしろスケールドラパス
749税込824
1個
当日出荷
<主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
ヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入 ドラパスヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入ドラパス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。幅(mm)64
ヘキサスケール(一般用) ドラパスヘキサスケール(一般用)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
用途三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んでいます。
FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパスFCスケール(FAX・COPYスケール)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
縮尺スケール ドラパス縮尺スケールドラパス
369税込406
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
測定範囲(cm)30
プラ軸アルミ棒 ドラパスプラ軸アルミ棒ドラパス
209税込230
1本
6日以内出荷
用途溝引用測定範囲(cm)18
金属棒 ドラパス金属棒ドラパス
459税込505
1本
6日以内出荷
用途溝引用測定範囲(cm)17.5
ガラス棒 ドラパスガラス棒ドラパス
159税込175
1本
当日出荷から6日以内出荷
セクションカッタースケールN ドラパスセクションカッタースケールNドラパス
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。 カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。厚さ(mm)3
点線スケール ドラパス点線スケールドラパス
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途直線を引く要領で点線・破線・鎖線を簡単に引くことができます。 30cmのスケールの両サイドには高精度の1/1・1/2の目盛が、15cmの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛がついています。(70%再生アクリル材を使用)
ポケットスケール ドラパスポケットスケールドラパス
549税込604
1本
6日以内出荷
用途全長31cm(目盛は30cm)ですが、折りたたむと17cmになり、ポケットに入ります。幅(mm)30厚さ(mm)2全長(cm)31
五枚羽スケール(マルチスケール) ドラパス五枚羽スケール(マルチスケール)ドラパス
739税込813
1本
当日出荷
用途10種類の縮尺目盛を持った、携帯に便利なポケットタイプスケールです。測定範囲(cm)19縮尺1:10、1:15、1:20/1:25/1:30/1:33 1/3/1:40/1:50/1:75/1:125
アイソメトリックスケール ドラパスアイソメトリックスケールドラパス
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
用途透明アクリル製で、0.816倍のアイソメトリック縮み尺と標準尺が、1/1・1/2の目盛で入っています。 目盛部分はフローティング加工済みで、インキングにも万全です。幅(mm)50厚さ(mm)5
特殊スケール ドラパス特殊スケールドラパス
619税込681
1本
6日以内出荷
用途センチメートル目盛に加え、25.4mm相当目盛のついた特殊スケールです。 OAスケールとして、また割付スケールとして便利です。幅(mm)37厚さ(mm)2測定範囲(cm)45
方眼直定規 アクリル製 ドラパス方眼直定規 アクリル製ドラパス
969税込1,066
1本
6日以内出荷
用途溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。仕様方眼目:5(mm)幅(mm)44厚さ(mm)3
デザイナースケール アクリル製 ドラパスデザイナースケール アクリル製ドラパス
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。 1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。 目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。 目盛はシルク印刷です。厚さ(mm)5
方眼直定規(Sタイプ) ドラパス方眼直定規(Sタイプ)ドラパス
229税込252
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
ラインスケール(罫線入) ドラパスラインスケール(罫線入)ドラパス
219税込241
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製ドラパス
369税込406
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。厚さ(mm)3
直定規(目盛付・溝付)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付)アクリル製ドラパス
519税込571
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途片側に溝引用の溝を加工しています。ガラス棒、金属棒を併用してください。厚さ(mm)3
直定規(目盛付)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付)アクリル製ドラパス
139税込153
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
自在勾配定規 ドラパス自在勾配定規ドラパス
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。厚さ(mm)3
英数字定規 ドラパス英数字定規ドラパス
849税込934
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
ドラパス マンボウⅢ ドラパスドラパス マンボウⅢドラパス
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
ドラパス ベスト定規 light ドラパスドラパス ベスト定規 lightドラパス
799税込879
1本
6日以内出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8材質(本体)ポリカーボネート
ヘキサスケール 15cm ドラパスヘキサスケール 15cmドラパス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んであります。 目盛:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 70%再生アクリル材仕様。
幅(mm)64厚さ(mm)4測定範囲(cm)15
A2平行定規DXM-601(ソフトケース付き) ドラパスA2平行定規DXM-601(ソフトケース付き)ドラパス
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°製図範囲(mm)426×600
A2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き) ドラパスA2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き)ドラパス
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)製図範囲(mm)426×600

定規』には他にこんなカテゴリがあります

直線定規
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら