直線定規 :「マーカー定規」の検索結果
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
関連キーワード
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150(1)
160(1)
マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える、メタクリルチェック直線定規。これでテスト勉強もバッチリ!暗記勉強に強い暗記チェック機能シリーズの、ペンケースに入るメタクリルチェック直線定規です。マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える定規。赤色のマーカーには緑のチェック定規、緑色のマーカーには赤のチェック定規をご使用ください。材質は高硬度で丈夫なメタクリル樹脂で耐久性に非常に優れています。
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)15
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×2.0
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし16cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)16
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×160×2.0
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。