2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)75 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格15×7(13×5)(cm) 本体寸法(mm)W75×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)100 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格10×13(4-0-4)(cm) 本体寸法(mm)W100×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

『定規』には他にこんなカテゴリがあります