絞り込み
ブランド
測定範囲(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 直線定規

直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
197件中 161197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
定規セット(ジップパック入) レモン定規セット(ジップパック入)レモン
129税込142
1セット
7日以内出荷
素材PS
ライナーテック 平行定規 APシリーズ 大平産業ライナーテック 平行定規 APシリーズ大平産業
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ)質量(kg)3.7±10%範囲(mm)スケール傾斜:±8/600スケールフロート量:5mm傾斜角度(°)図板:1、5作図範囲(mm)405X600
ステンレスプレートセット 大平産業ステンレスプレートセット大平産業
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
厚さ0.1mmのステンレスプレートです。
セット内容300mm×3、500mm×3、800mm×2、ペンシルシャープナー、
定規 クツワ定規クツワ
129税込142
1枚ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
小学生から大人まで使いやすい再生PET定規!
エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 267
定規 クツワ定規クツワ
139税込153
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
30°ごとの色分けで目盛りが読みやすい!
定規 クツワ定規クツワ
189税込208
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
定規 クツワ定規クツワ
189税込208
1本
5日以内出荷
シンプルデザインシリーズ
定規 クツワ定規クツワ
179税込197
1本
4日以内出荷
左利き用の右端始まり目盛り
定規セット クツワ定規セットクツワ
799税込879
1セット
4日以内出荷
スリムで開けやすいケース入定規セット
ヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入 ドラパスヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入ドラパス
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。幅(mm)64
FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパスFCスケール(FAX・COPYスケール)ドラパス
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
プラ軸アルミ棒 ドラパスプラ軸アルミ棒ドラパス
209税込230
1本
6日以内出荷
用途溝引用測定範囲(cm)18
金属棒 ドラパス金属棒ドラパス
459税込505
1本
6日以内出荷
用途溝引用測定範囲(cm)17.5
ポケットスケール ドラパスポケットスケールドラパス
549税込604
1本
6日以内出荷
用途全長31cm(目盛は30cm)ですが、折りたたむと17cmになり、ポケットに入ります。幅(mm)30厚さ(mm)2全長(cm)31
アイソメトリックスケール ドラパスアイソメトリックスケールドラパス
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
用途透明アクリル製で、0.816倍のアイソメトリック縮み尺と標準尺が、1/1・1/2の目盛で入っています。 目盛部分はフローティング加工済みで、インキングにも万全です。幅(mm)50厚さ(mm)5
特殊スケール ドラパス特殊スケールドラパス
619税込681
1本
6日以内出荷
用途センチメートル目盛に加え、25.4mm相当目盛のついた特殊スケールです。 OAスケールとして、また割付スケールとして便利です。幅(mm)37厚さ(mm)2測定範囲(cm)45
デザイナースケール アクリル製 ドラパスデザイナースケール アクリル製ドラパス
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。 1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。 目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。 目盛はシルク印刷です。厚さ(mm)5
自在勾配定規 ドラパス自在勾配定規ドラパス
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。厚さ(mm)3
UHOLABO マンボウⅢ UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO マンボウⅢUHOLABO(ウホラボ)
8,798税込9,678
1本
21日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
ドラパス マンボウⅢ ドラパスドラパス マンボウⅢドラパス
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
ドラパス ベスト定規 light ドラパスドラパス ベスト定規 lightドラパス
799税込879
1本
6日以内出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8材質(本体)ポリカーボネート
単位換算定規(10個組) アーテック[学校教材・教育玩具]単位換算定規(10個組)アーテック[学校教材・教育玩具]
3,000税込3,300
1セット
当日出荷
単位換算が一目瞭然! 物の長さ・重さ・面積・体積・液量の変換が可視化されている定規です。
セット内容単位換算定規×10個材質ABS寸法(cm)17×4×6
A2平行定規DXM-601(ソフトケース付き) ドラパスA2平行定規DXM-601(ソフトケース付き)ドラパス
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°製図範囲(mm)426×600
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)315幅(mm)35厚さ(mm)3本体質量(g)37材質アクリル
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)50厚さ(mm)3本体質量(g)27材質アクリル
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ方眼定規 快段目盛SK(新潟精機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~15目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)165幅(mm)30厚さ(mm)3本体質量(g)16材質アクリル
キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップ定規スリム 快段目盛SK(新潟精機)
419税込461
1個
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~17目盛上段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1全長(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)2.5本体質量(g)9材質AS樹脂
30cm 点線定規 エスコ30cm 点線定規エスコ
3,060税込3,366
1本
翌日出荷
寸法(mm)321×51×5(t)目盛30cm
定規 大 KIHARA(キハラ)定規 大KIHARA(キハラ)
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
材質カバ材サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×120×23グリーン購入法適合
アディダス 定規 15cm uni(三菱鉛筆)アディダス 定規 15cmuni(三菱鉛筆)
269税込296
1個
3日以内出荷
セクションカッター替刃 LION (ライオン事務器)セクションカッター替刃LION (ライオン事務器)
319税込351
1袋(5枚)
5日以内出荷
アズワン品番64-8253-89
セクションカッター LION (ライオン事務器)セクションカッターLION (ライオン事務器)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
目盛40cm仕様裁断幅:400mm、裁断能力:PPC用紙10枚程度材質アクリル製/インジェクション成型寸法(mm)カット面/5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×420×3アズワン品番64-8253-88
トレイザー(平行定規) コクヨトレイザー(平行定規)コクヨ
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
RS PRO 折尺 2m RS PRORS PRO 折尺 2mRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
RS Pro 折りたたみ式ルールRS Pro 折りたたみ式定規メートルは、長さ 2 m 、幅 15 mm (折りたたみ時)のプラスチック製です。天候、摩耗、傷、化学薬品に対する耐性があります。特長と利点 9 つ折り( 10 部)のメトリックで、直角に組み立てられます 両側に黒のミリサイズとエンボス加工されたセンチメートルスケール
仕様長さ = 2mインチまたはメートル = Metric材質 = プラスチックフレキシブル = なし折りたたみ = あり
平行定規 MAX(マックス)[事務用品・工具]平行定規MAX(マックス)[事務用品・工具]
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚寸法(mm)510×685質量(kg)2.5調整範囲(mm)(基線)±5スタンド傾斜角度6.5°・9°スケールレバー式固定ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600作図範囲(mm)422×600
アクリル勾配定規 クラウン[事務用品]アクリル勾配定規クラウン[事務用品]
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
目盛角度・勾配・斜面比目盛材質PMMA(メタクリル)、文字板塩ビ製寸法(mm)乗辺220×底辺170×厚さ3RoHS指令(10物質対応)対応
エッヂ付定規 クラウン[事務用品]エッヂ付定規クラウン[事務用品]
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
豊富なバリエーションをご用意。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×60×1材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応

定規』には他にこんなカテゴリがあります

直線定規