絞り込み
測定範囲(mm)
  • 300
  • 20(8)
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 150(31)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 180(6)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 360(7)
  • 400(1)
  • 450(8)
  • 500(9)
  • 600(6)
  • 1000(3)
  • 1500(2)
ブランド
  • ドラパス(14)
  • 共栄プラスチック(5)
  • シンワ測定(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • レイメイ藤井(3)
  • クツワ(2)
  • コクヨ(2)
  • クラウン[事務用品](1)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(1)
  • バンコ(1)
  • サンフレイムジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
20(8)
100(4)
150(31)
170(4)
180(6)
300
360(7)
450(8)
500(9)
600(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
  • カラー定規 30CM 共栄プラスチック

    カラー定規 30CM

    共栄プラスチック(5件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    材質アクリル製樹脂寸法(mm)310×30×2測定範囲(cm)30
  • カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付 シンワ測定

    カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付

    シンワ測定(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
    用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]

    クラウンアクリル直線定規

    クラウン[事務用品](9件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    用途に応じて選べる7種類の長さ。
    材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直定規 アクリル製 シンワ測定

    直定規 アクリル製

    シンワ測定(7件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
    用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級 コクヨ

    ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
    仕様オール金属製品です。
  • ステンレス直定規C型JIS1級 コクヨ

    ステンレス直定規C型JIS1級

    コクヨ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
    仕様オール金属製品です。
  • アクリル定規 メタルガイド付 伊藤忠リーテイルリンク

    アクリル定規 メタルガイド付

    伊藤忠リーテイルリンク
    179税込197
    1個
    当日出荷
    カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
    仕様ステンレスエッジ付材質アクリル、18-8ステンレス透明
  • 方眼直定規 アクリル製 シンワ測定

    方眼直定規 アクリル製

    シンワ測定(3件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
    用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先生おすすめ直定規 レイメイ藤井

    先生おすすめ直定規

    レイメイ藤井(3件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。 対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。 鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。 柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
    材質再生PET樹脂(100%)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
  • スベラナイカッティング定規 レイメイ藤井

    スベラナイカッティング定規

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
    材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール質量(g)60(包装資材含む)エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3測定範囲(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 070
  • 方眼定規15cm 共栄プラスチック

    方眼定規15cm

    共栄プラスチック
    289税込318
    1本
    当日出荷
    定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
    材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
  • アルミ定規 30cm クツワ

    アルミ定規 30cm

    クツワ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
    材質アルミニウムブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×1.5×30測定範囲(cm)30
  • 見やすい方眼定規 レイメイ藤井

    見やすい方眼定規

    レイメイ藤井(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。 5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。 5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。 辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
    材質アクリル製(メタクリル樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
  • データ読取スケール アクリル製 シンワ測定

    データ読取スケール アクリル製

    シンワ測定(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
    用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
  • アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    アクリル方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
    材質アクリル厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • R-PET直線定規 共栄プラスチック

    R-PET直線定規

    共栄プラスチック
    199税込219
    1本
    当日出荷
    衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。
    材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
  • カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    カッティングアクリル定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 方眼直定規(Sタイプ) ドラパス

    方眼直定規(Sタイプ)

    ドラパス
    329税込362
    1本
    当日出荷
    用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
  • メタクリル直線定規 共栄プラスチック

    メタクリル直線定規

    共栄プラスチック
    299税込329
    1本
    当日出荷
    透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
    材質(本体)アクリル樹脂製
  • おもしろスケール ドラパス

    おもしろスケール

    ドラパス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    <主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
    用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
  • 直定規 サンフレイムジャパン

    直定規

    サンフレイムジャパン
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    A4ノートの端まで線が引ける余白目盛側と長さが測りやすい0スタート側と図形や平行線が書きやすい方眼目盛が使いやすく便利な定規です。
    仕様名前シール付
  • 方眼カッティング定規 バンコ

    方眼カッティング定規

    バンコ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。
    厚さ(mm)3
  • 折りたたみ定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    折りたたみ定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
    用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)目盛上段cm目、角度本体質量(g)18測定範囲(cm)0~30
  • 算数定規 クツワ

    算数定規

    クツワ(1件のレビュー)
    288税込317
    1個
    当日出荷
    教科書で使用されている読みやすい数字を使用。 見やすい大きい数字。 測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。 メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。 子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。 名前シール付。
    材質PMMARoHS指令(10物質対応)対応
  • メタクリル両切直線定規 共栄プラスチック

    メタクリル両切直線定規

    共栄プラスチック
    209税込230
    1本
    当日出荷
    深さも計れるゼロスタートのメタクリル両切直線定規。学納定規として幅広くご使用いただいています。両面目盛り付で定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので、長さだけでなく深さや奥行きも測れます。スタイリッシュなデザインに透明度の高いアクリル樹脂製なので丈夫で長持ちする直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規となっています。
    材質(本体)アクリル樹脂製目盛ゼロスタート目盛測定範囲(cm)30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×300×2.0
  • 直定規(目盛付・溝付)アクリル製 ドラパス

    直定規(目盛付・溝付)アクリル製

    ドラパス
    519税込571
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途片側に溝引用の溝を加工しています。ガラス棒、金属棒を併用してください。厚さ(mm)3
  • 方眼直定規 アクリル製 ドラパス

    方眼直定規 アクリル製

    ドラパス
    969税込1,066
    1本
    6日以内出荷
    用途溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。仕様方眼目:5(mm)幅(mm)44厚さ(mm)3
  • 直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製 ドラパス

    直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製

    ドラパス
    569税込626
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。厚さ(mm)3
  • FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパス

    FCスケール(FAX・COPYスケール)

    ドラパス
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
  • 点線スケール ドラパス

    点線スケール

    ドラパス
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    用途直線を引く要領で点線・破線・鎖線を簡単に引くことができます。 30cmのスケールの両サイドには高精度の1/1・1/2の目盛が、15cmの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛がついています。(70%再生アクリル材を使用)
  • 直定規(目盛付)アクリル製 ドラパス

    直定規(目盛付)アクリル製

    ドラパス
    319税込351
    1本
    6日以内出荷
  • ヘキサスケール(一般用) ドラパス

    ヘキサスケール(一般用)

    ドラパス
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    用途三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んでいます。
  • キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップ方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
    用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)35厚さ(mm)3全長(mm)315ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)37測定範囲(cm)0~30
  • ヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入 ドラパス

    ヘキサスケール(土地家屋調査士用) 1/250入

    ドラパス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な関係書類の作成に最適です。幅(mm)64
  • 縮尺スケール ドラパス

    縮尺スケール

    ドラパス
    369税込406
    1本
    6日以内出荷
    測定範囲(cm)30
  • セクションカッタースケールN ドラパス

    セクションカッタースケールN

    ドラパス
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    用途目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。 カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。厚さ(mm)3
  • デザイナースケール アクリル製 ドラパス

    デザイナースケール アクリル製

    ドラパス
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    用途非常に精度の高い目盛(エンジンディバイド)と真直度を持ったスケールです。 1/1の目盛と、大変滑らかな溝引きのできる精密仕上げの溝がついています。 目盛部分はフローティング加工済で、インキングにも最適です。 目盛はシルク印刷です。厚さ(mm)5
  • ラインスケール(罫線入) ドラパス

    ラインスケール(罫線入)

    ドラパス
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2

定規』には他にこんなカテゴリがあります

直線定規