直線定規 :「アクリル定規」の検索結果

直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
20(4)
150
160(1)
300(16)
360(6)
450(8)
500(8)
600(4)
1000(1)
1500(1)
測定範囲(mm)をもっと見る
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチックメタクリル直線定規
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。 幅(mm)30 厚さ(mm)2
1本
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチック方眼定規15cm
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製 目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛) 測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックLR左右利き手対応定規
右利きと左利き両方の利き手に対応した定規。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリ。 用紙の端から簡単に寸法を測ることができる。回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。 逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。 不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。アンダーライン効果 メモリ印字の上から特殊クリアマット素材でコーティングしているのでメモリが消えにくい。 両面に抗ウイルス・抗菌加工を施し、安心安全のニーズにお応えしています。 定規全面に滑り止め加工を施しているため、紙のカッティング作業などに便利。 メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。 丈夫で長持ちする高硬度アクリルを使用し、コーティング材がさらに硬度を高めています。 もちろん安心安全の純日本製定規です。
材質アクリル樹脂 仕様特殊コーティング加工
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角スケールの縮尺目盛を平スケールに刻んであります。 目盛:1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 70%再生アクリル材仕様。
幅(mm)64 厚さ(mm)4 測定範囲(cm)15
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途二等辺三角形の直角以外の二角が自由に動き、その和が常に90°になりますので、あらゆる角度と勾配を求めることができます。 角度目盛、勾配目盛、斜面比目盛がついています。 T定規、平行定規と併用してください。 建築設計には必携の用具です。 グレースモーク色、アクリル製、射出成型品です。 厚さ(mm)3
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『定規』には他にこんなカテゴリがあります