直線定規 :「アクリル定規」の検索結果

直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
20
150(9)
160(1)
300(16)
360(6)
450(8)
500(8)
600(4)
1000(1)
1500(1)
測定範囲(mm)をもっと見る
用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。 厚さ(mm)3
1本
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチックメタクリル直線定規
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。 幅(mm)30 厚さ(mm)2
1本
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチックLR左右利き手対応定規
右利きと左利き両方の利き手に対応した定規。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリ。 用紙の端から簡単に寸法を測ることができる。回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。 逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。 不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。アンダーライン効果 メモリ印字の上から特殊クリアマット素材でコーティングしているのでメモリが消えにくい。 両面に抗ウイルス・抗菌加工を施し、安心安全のニーズにお応えしています。 定規全面に滑り止め加工を施しているため、紙のカッティング作業などに便利。 メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。 丈夫で長持ちする高硬度アクリルを使用し、コーティング材がさらに硬度を高めています。 もちろん安心安全の純日本製定規です。
材質アクリル樹脂 仕様特殊コーティング加工
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『定規』には他にこんなカテゴリがあります