直線定規 :「アクリル定規」の検索結果
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
関連キーワード
「測定範囲(mm)」から絞り込む
20(4)
150(9)
160(1)
300
360(6)
450(8)
500(8)
600(4)
1000(1)
1500(1)
測定範囲(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様ステンレスエッジ付
材質アクリル、18-8ステンレス
色透明
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横30×縦35(3×3方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×310×2.0
深さも計れるゼロスタートのメタクリル両切直線定規。学納定規として幅広くご使用いただいています。両面目盛り付で定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので、長さだけでなく深さや奥行きも測れます。スタイリッシュなデザインに透明度の高いアクリル樹脂製なので丈夫で長持ちする直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規となっています。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛ゼロスタート目盛
測定範囲(cm)30
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×300×2.0
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。