直線定規 :「定木」の検索結果

直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
20(9)
100(4)
150(34)
170
180(6)
300(39)
360(8)
450(9)
500(9)
600(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。 見やすい大きい数字。 測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。 メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。 子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。 名前シール付。
材質PMMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~17 目盛上段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1 全長(mm)180 幅(mm)20 厚さ(mm)2.5 本体質量(g)9 材質AS樹脂
1個
419 税込461
翌々日出荷

1本
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチック純喫茶ジョウギ
表と裏で使用できるリバーシブルタイプの17cm定規、レトロでノスタルジックな純喫茶ジョウギ。シリーズのカラーは全5種類のラインナップで、普段使いのアイテムに合わせてカラーチョイスできます。◆リバーシブルタイプで、表面と裏面の両面使える17cm定規です。◆右利きと左利き両方の利き手に対応。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリで測れる。◆用紙の端から簡単に寸法を測ることができ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。◆メモリが絶対に消えないサンドイッチ製法で作られています。サンドイッチ製法:樹脂と樹脂で印刷面を挟み込む製法。◆4角が丸型になっておりペンケースがキズつきにくい。◆全長18cmでB5ノートの端から端まで線引きでき、表やグラフが書きやすい。◆不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい、アンダーライン効果。◆安心安全の純日本製。◆今までにない両面カラーバリエーションで選ぶ楽しみができるのも魅力。◆シンプルなデザインながら、一本でペンケースの中やデスク周りが明るく華やかに。
その他日本製 タイプリバーシブル 本体PVC製 対応左右利き手 測定範囲(cm)17 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×180×1.2
1セット(5本)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『定規』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング