測定・測量用品 :「間仕切り 天井」の検索結果
視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本
トラスコ品番363-0875
セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1
材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ
幅(mm)122
色グリーン
高さ(mm)206
奥行(mm)115
電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源
電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源
精度±1mm/10m
直角精度90°±0.012°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
取付部三脚:5/8インチ
波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±2.5°
縦(mm)206
横(mm)122
制動方式磁気制動方式
受光精度±1.5mm
電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間
レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)
ライン幅(mm)約2/5m
光出力(mW)1以下
照射ライン4方向矩・水平全周
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
トラスコ品番553-6244
1セット
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
トラスコ品番553-6246
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。