壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。
通電状態の電線を探知できます。
見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
本体は、衝撃耐久性にすぐれています。
けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
付属品9V角型電池
寸法(mm)L155×W70×H30
質量(g)120(電池を含む)
温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66
電池寿命(時間)(標準使用状態)100
電池9V角型電池
許容湿度(%)80RH(結露なし)以下
音量(dB)65(46cm)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。