測定・測量用品 :「短絡 アース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
適合PCUT1
セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ
適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2用
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。