小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約16
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.85以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)AC300/DC300
最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)6
使用温度(℃)-10~50
ケーブル外径(Φmm)6.5
耐衝撃(m/s2)100
耐圧力(kPa)フロート/Max 200
最大使用電圧(V)AC 300、DC 300
最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1
使用温度(℃)-10~+50
材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110
ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)
ケーブル長(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)20
耐衝撃(m/s2)100
リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定粘度範囲5P(Max)
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)フロート/27
質量(g)約37
内径(Φmm)フロート/9.4
外径(Φmm)フロート/28
使用温度(℃)-10~100
粘度5P以下
比重測定範囲0.8以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。
カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。
特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。
ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。
材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC
質量(g)約500
寸法L(mm)89
接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)
構造IP40相当
方式基準形
使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)
取付ねじG3/4
測定流体紛体
消費電力(VA)約1.5
ケーブルΦ10.5×300mm
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/r7.pdf
警報接点マイクロスイッチ接点
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作不可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン
厚さ(mm)フロート/24.5
高さ(mm)フロート/24.5
質量(g)約25
内径(Φmm)-
外径(Φmm)フロート/34
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.8以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/3±1mm
クリアランス(mm)-
取付ねじサイズG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)24
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)約1
内径(Φmm)(フロート)10.5
フランジJIS 5K 50A相当
構造IP42
使用温度(℃)0~80
使用範囲開放タンク
動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径G3/4相当
測定流体液体
比重測定範囲0.85以上
耐衝撃(m/s2)100
吃水(mm)51
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約15
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.6以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/15±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
プラグイン取付の為、設置が容易。
SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。
(停電時の異常時にも警報が出力)
SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。
(ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm)W50×H84×D109
質量(g)280
電源90~132/180~264V AC50/60Hz
使用温度(℃)0~+50
消費電力1.5VA Max
センサ用電源8V.5mA AC Max
保存温度(℃)-20~+70
動作表示発光ダイオード
配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)
警報接点リレー接点(1トランスファ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適
材質SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)600
出力NPNオープンコレクタ―
構造IP67
使用温度(℃)-10~70
電源(AC V)24V DC±10%
測定流体液体・紛体
取付け方法R1
関連資料(0.5MB)
使用湿度(%RH)35~95
小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質SUS316、(フロート)SUS316L
質量(g)140
外形寸法(mm)Φ17×L70
使用温度(℃)-10~+120
取付寸法R1/2
比重測定範囲0.6以上
耐圧力(MPa)1
耐衝撃(m/s2)100
動作(上昇時ONの場合)-5mm
リード線PE被覆(UL3266、AWG22)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)(フロート)+15~-72
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約40
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.6以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)14
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抜群の耐久、耐食性であらゆる液体に対応。調整、メンテナンス不要のコンパクト設計。低価格タイプ。動作確認機能付。
用途省スペース取付で耐熱・耐圧に優れ、高精度を要求される機器組込用に最適
仕様●スイッチ応差:約2mm(測定物が水の場合)●接続プラグ取付:4方向(90/180/270/360度から選択)
材質動作確認窓:ポリアミド、接続プラグ:ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)500
形式標準タイプ
構造IP67
使用温度(℃)-40~150
適合電線径1.5mm2Max.(AWG16)
材質(ハウジング)SUS304
測定流体液体
接続ケーブル2心/3心ケーブル
比重測定範囲0.6~2
動作表示センサON時:点灯、センサOFF:点滅(1Hz)、センサ故障時:点滅(3Hz)、短絡/過負荷時:点滅(1/4Hz)
取付け方法R1
耐圧力(MPa)-0.101~10
遅延時間約1秒(接液から非接液/非接液から接液、測定物が水の場合)
周囲温度(℃)-40~80
材質(接液部)SUS316相当
適合ケーブル(Φmm)4~9
関連資料(0.4MB)
測定粘度範囲0.2~10000cps
動作位置(mm)先端から約13.5mm(測定物が水で、縦横取付とも)
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造IP45相当
使用温度(℃)‐20~50
測定流体液体
フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。
用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。
材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC
質量(g)約220
構造IP55相当
表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯
電源電圧(V)24DC(18~30DC)
取付ねじG3/4
制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作)
消費電流(mA)20以下(24V DC)
測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安)
使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH
比重測定範囲見掛比重0.2以上
取付け方法ねじ取付
耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm
耐圧力(kPa)500(取付部除く)
開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下)
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vp11.pdf
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR>
質量(kg)0.8
スイッチ(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm
構造IP23
使用温度(℃)0~+70
使用範囲開放タンク(水深5m以下)
適合電線径G3/4相当
取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2
耐衝撃(m/s2)100
耐圧力(kPa)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1点制御・2点制御・自己保持制御が可能で、パワーリレーも内蔵
用途KSV-9Nタイプ用電源
材質ABS
質量(g)300
形式パワーリレーユニット
構造IP40
使用温度(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×84×109
電源(AC V)100/110/200/220V AC±10% 50/60Hz
測定流体液体・紛体
動作表示警報出力表示(赤色発光ダイオード)
設置方法プラグインタイプ
関連資料(0.5MB)
使用湿度(%RH)45~85
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適
材質検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC
質量(kg)2.1
電源10.5~30VDC(2線式)
構造IP66/IP68
使用温度(℃)-40~85
使用範囲6m Max.
表示5桁LCD表示
アナログ出力4~20mA DC
測定流体液体
表示精度±0.15%(F.S)or6mm以内
取付け方法ねじ取付:G2
耐圧力(kPa)50
周囲温度(℃)-40~80
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。
材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM
寸法L(mm)250
使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX
測定流体液体・紛体
形式標準タイプ
感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上
警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
適合電線径G1/2相当
構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65
消費電力(VA)約6
接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC
耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く)
耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。
金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。
用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。
防滴構造IP45
測定流体液体
耐圧力(kPa)200
耐衝撃(m/s2)500
使用温度(℃)‐10~50
材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE
適合電線径G3/4相当
動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF
比重0.8以上
フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個)
タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。
用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316
質量(kg)約1.5
取付JIS 5K 40A
構造IP44
使用温度(℃)‐10~120
動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm
適合電線径G3/4相当
測定流体液体
耐圧力(MPa)2.5
耐衝撃(m/s2)100
動作角度(ON/OFF)0~‐14度
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
粘着性・腐食性の高い液体に最適。高粘度、高腐食液に強い/測定液は、検出パイプに接触するだけで本機には接触しませんから高腐食液にも安心してご使用いただけます。また、高粘度液には検出パイプの先端部口径を大きくすることで、超高粘度液の検出も正確に行うことができます。可動部の動きが小さく長寿命。/ヘッド圧によって可動するダイヤフラムの動きは、Max.2mmで疲労によって故障する心配は有りません。安定した動作/高性能マイクロスイッチの採用により、動作点と復帰点の間には一定の応差があり、液面揺れによるチャタリングが生じにくく安定した動作が得られます。防爆構造/FP510 耐圧防爆 TIIS防爆 d2G4
質量(kg)約0.3
構造IP20
取付ねじG1
接点容量250V 5A AC/250V 0.25A DC
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
質量(kg)約1.6
構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
名称ロング形
塗装色マンセル 10B 4.5/5
ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)
1台
¥35,980
税込¥39,578
29日以内出荷
横取付形で高容量接点との接続に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
質量(kg)約2.6
使用温度(℃)-10~+120
取付寸法JIS 5K65A
名称マイクロスイッチ形
耐衝撃性100m/s2 Max
1台
¥52,980
税込¥58,278
19日以内出荷
フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。
検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。
取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。
用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。
接点10mV 10μA
ケーブル長(m)6
使用電圧(V)300
測定流体液体
耐圧力(kPa)200
使用電流(A)0.5
接点容量(AC)50VA、(DC)50W
見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。
二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。
材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装
寸法(mm)L=159
寸法L(mm)159
構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当
使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)
適合電線径G3/4相当
電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz
測定流体粉粒体
消費電力(VA)5以下
比重測定範囲見掛比重0.02~0.2
耐圧力(MPa)1(取付部を除く)
遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf
接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)
警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。
使用温度(℃)0~70
構造IP23
使用範囲開放タンク(水深5m以下)
取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2
適合電線径G3/4相当
耐圧力(kPa)0~100
耐衝撃(m/s2)100
測定流体液体
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。