測定・測量用品 :「業務用ディスプレイ」の検索結果
IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mm
アズワン品番65-7352-40
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。