測定・測量用品 :「オシレーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計
基本確度0.02%,最小分解能0.1μΩ,最大測定電流1A
測定可能範囲0.0μΩ(測定電流1A)~3.5MΩ
プローブをあてるだけで、メモリ1,000個まで簡単記録
インターバル測定で、温度上昇試験のデータをスムーズに収集
ポータブルな形状で、メンテナンス・大型製品の検査に最適
用途大型トランス・モータの低抵抗測定や検査に
仕様測定速度:固定
付属品クリップ形リードL2107×1、温度センサZ2002×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書×1、USBケーブル(A-miniBタイプ)×1、ストラップ×1、予備ヒューズ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×55×121
機能温度補正機能、温度換算機能、オフセット電圧補正機能(OVC)、コンパレータ(ABS/REF%)、長さ換算、判定音設定、オートホールド、オートパワーセーブ(APS)、アベレージ、パネルセーブ/ロード、USB通信(PCへ接続することでRM3548の内部メモリがPCにマウントされるマスストレージクラス)
測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)
測定レンジ抵抗:3mΩ(最大表示3.5mΩ、分解能0.1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、10切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
表示更新レート抵抗測定OVCなし:約100ms、OVCあり:約230ms
開放端子電圧DC5.5Vmax.
測定電流[3mΩレンジ時]DC1A~[3MΩレンジ時]DC500nA
メモリー機能メモリ個数:(マニュアル/オート)最大1000個、(インターバル)最大6000個、インターバル:0.2s~10.0s(0.2sステップ)、メモリデータの取得:表示、USBマスストレージ(CSV、TXTファイル)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。