測定・測量用品 :「交流 電力 計」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18 測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波 機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他 測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時) 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池製品、家電製品、オフィス機器の消費電力、積算電力計測に。DC測定、電流/電力積算測定に対応した単相電力計です。DC, 45Hz~5kHzの周波数帯域により、交流・直流測定に加え、。半波整流など交流・直流成分が混在する負荷でも正確に測定できます。業界最長の確度保証3年間。
用途ドライヤー、ファンで使用される半波整流波形/ACアダプタで使用される全波整流波形/電圧や温度調整ヒータに使われるサイクル制御波形/リプル成分の重畳したDC波形の測定に。 付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1 質量(kg)2.5 出力D/A:4c(電圧・電流・有効電力を同時+1c選択)C±2Vf.s. 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率周波数積算(電流有効電力)波形ピーク(電圧電流) 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC(真の実効値)C(単純平均値)、波形ピーク測定機能VT・CT比設定アベレージ機能他 周波数特性C45z~5kz 出力波形3c(電圧・電流・電力の瞬時波形を同時出力)1Vf.s. インターフェースRS-232C標準装備 測定レンジ[電圧]AC/C15.000/30.00/150.00/300.0V、[電流]AC/C100.00/300.0mA1.0000/3.000/10.000/30.00A、[電力]1.5000~9.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2.4MΩ電流:10mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度±0.1%rg.±0.2%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.1%f.s.(45z~66z)(※1年確度、代表値)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池製品、家電製品、オフィス機器の消費電力、積算電力計測に。DC測定、電流/電力積算測定に対応した単相電力計です。DC, 45Hz~5kHzの周波数帯域により、交流・直流測定に加え、。半波整流など交流・直流成分が混在する負荷でも正確に測定できます。業界最長の確度保証3年間。
用途ドライヤー、ファンで使用される半波整流波形/ACアダプタで使用される全波整流波形/電圧や温度調整ヒータに使われるサイクル制御波形/リプル成分の重畳したDC波形の測定に。 付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1 質量(kg)2.5 出力D/A:4c(電圧・電流・有効電力を同時+1c選択)C±2Vf.s. 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率周波数積算(電流有効電力)波形ピーク(電圧電流) 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC(真の実効値)C(単純平均値)、波形ピーク測定機能VT・CT比設定アベレージ機能他 周波数特性C45z~5kz 出力波形3c(電圧・電流・電力の瞬時波形を同時出力)1Vf.s. インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応 測定レンジ[電圧]AC/C15.000/30.00/150.00/300.0V、[電流]AC/C100.00/300.0mA1.0000/3.000/10.000/30.00A、[電力]1.5000~9.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2.4MΩ電流:10mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度±0.1%rg.±0.2%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.1%f.s.(45z~66z)(※1年確度、代表値)
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)パワーハイテスタ
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定 質量(kg)1.9 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227 機能VT・CT比設定アベレージ機能他 インターフェースRS-232C標準装備 測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線
1個
129,000 税込141,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定 付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1 質量(kg)1.9 出力D/A:電圧・電流・有効電力を3c同時出力/C+2Vf.s. 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227 機能VT・CT比設定アベレージ機能他 周波数特性45z~5kz インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応 測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線 入力抵抗[電圧]2.4MΩ[電流]7mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度[1年電圧・電流・有効電力]±0.1%rg.±0.1%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)、[1年経過~3年]±0.1%rg.±0.2%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプパワーメータ
エコ商品
電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック 4つのパラメータを同時に表示 電力5 W、電流60 mAから測れる電力計 60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能 電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能 スピーディーな測定をサポートする操作系 ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録 GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
付属品接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18 測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波 機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他 測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時) 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
1台ほか
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)漏れ電流試験器(一般電気機器用)
エコ商品
一般用電気機器の規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途一般電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 電源メーカ、電気自動車メーカの形式検査・出荷検査。 仕様【漏れ電流計部】 付属品テストリード L2200 (赤 ×1/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250 V、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。 仕様【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種 付属品テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷