測定・測量用品 :「共立電気計器 2012r」の検索結果
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。