安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃~65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)
機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。