測定・測量用品 :「LED 植物」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能、自動倍率読み取り装置(AMR機能)、フレキシブルライトコントロール(FLC機能)変更フィルターを搭載したシリーズ最高峰モデルです。EDOFとは異なる焦点の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度を拡大し、表面に突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られ、多少の高低差のある対象物もピントを合わせることができます。EDRとは異なる露出の一連の画像を組み合わせて撮影し合成することにより自然な色合いの色合いの画像にします。自動で倍率も読み取るのでより精細に計測ができ、LEDの照射もコントロールできます。先端部が取り外しできるので拡大できる対象物の大きさに制約がありません。
用途金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。 倍率(倍)約10~220 仕様PC USB接続 トラスコ品番836-7757 セット内容先端アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド 材質アルミニウム 幅(mm)32 高さ(mm)105 質量(g)141 電源USBバスパワー 対応OSWindows Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降 機能偏光、白色LED×8、倍率ダイヤルロック、先端部取外し、撮影ボタン、測定、キャリブレーション、ソフトウェア、EDR、EDOF/AF、AMR、FLC 解像度2592×1944px、約500万画素 画素数500万画素 2018年トラスコ掲載ページ1 1402
1台
129,800 税込142,780
当日出荷