測定・測量用品 :「測定用品 マグネット」の検索結果
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴
使用電圧(V)DC24
仕上機械加工面にニッケルメッキ
コネクタリード線か二極コネクター
用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路
磁束密度1200ガウス
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50
寸法D1M5
使用電圧(V)DC24
コネクタヒルシュマンコネクター
取付マグネット裏面のねじ穴
仕上機械加工面にニッケルメッキ
仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。
うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
マイルド鋼ボディー
最高使用温度(℃)120
穴径(mm)4.2
ねじ止めしたハンドル付です。
ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
ハンドルは取り外しが可能です。
横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
防錆用にニッケルメッキされています。
コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
適合被削材厚(mm)3以上
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。
トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。
NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50
寸法D(mm)6.35
適合被削材厚(mm)3以上
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
ボディーは亜鉛メッキされています。
ねじ止め用のさら穴が付いています。
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用
寸法A(mm)181
寸法D(mm)100
寸法B(mm)52
寸法C(mm)74
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
最高使用温度(℃)80
強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。