測定・測量用品 :「周波数計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 / IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 → 400 Hz 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45 x 45 mm、68 x 68 mm、92 x 92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 / 電流計
仕様電流タイプ = AC高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 72mm動作温度 Min = -25℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。